Beli Reversing Valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AMD Reversing Valveatribut:
- Size (mm): 160-630
- SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-Cathodic Electro-Deposition Coating.-Claw type is easy to wash when the window of the switching claw is sanded by the opening.-Safety rope mounting holes are provided. (17 x 19, 17 x 21, 19 x 21 provide 2 mounting hole
- Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys K (Kontaktor Magnet)atribut:
- Product Name: TeSys K
- Ariston Heat Pump (Pompa Panas)Deskripsi:Durabiliy (ketahanan produk)- Perlindungan anti karat kelas international dengan tangki berlapis Titanium Enamel- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karatSafety (keamanan penggunaan)- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional - Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosongComfort (kenyamanan)- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol- Penggunaan listrik lebih efisien- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun- Tampilan dan penggunaan yang mudah
- Ariston Electric Water Heater Ari Stab (Pemanas Air Elektrik)Deskripsi:- Dual input power 1 Phase & 3 Phase- Perlindungan maksimum IP24D & IP25D- Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkanperawatan unitatribut:
- Power (W): 3000
- Voltage (V): 230
- Index Protection: IP25D
- Maximum Pressure (bar): 6
- Maximum Temperature (°C): 75
- Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)Deskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- KRISBOW Pneumatic Grease Pump 60:1 Ratio (Pompa Gemuk)atribut:
- Compression Ratio: 60 : 1
- Grease outlet connection Ø (inch: 3/8
- Air Inlet Pressure (bar): 6-8
- Output Pressure (Bar): 360-480
- Size of Hose (inchxm): Ø1/4x4
- Air Consumption (L/m): 340
- Air Inlet Connection Ø (inch): 1/4
- Dimensions (LxWxH) (mm): 600x500x750
- Suction Tube Length (mm): 500
- Ø Suction Tube (mm): 32
- KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Length of Cable (m): 10
- THK Rod-end PHS Type (Left-hand Thread Type)Deskripsi:The structure is made of a special alloy that is well-fitted between the colored chromate-treated steel holder and the hard chrome-plated spherical inner ring, providing high rigidity and high wear resistance. Grease can be applied to the sliding surface from the Grease nipple.atribut:
- JIS Class: JIS Class 2
- Material: Holder: S35C (colored chromate treatment) Spherical inner ring: SUJ2 HRC58 or higher (hard chrome plating treatment) Bush: Special copper alloy
- Type: Left-hand thread type
- ABB Electromagnetic Contactor AF Series (Kontaktor Magnet)Deskripsi:Contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and power circuits up to 690V AC. These contactors are of the block type design with: -3 main poles and 1 built-in auxiliary contact-Control circuit: AC operated-Add on auxiliary contact blocks for front or side mounting and a wide range of accessories.
- Phoenix Contact Inline TerminalDeskripsi:Inline, Digital input terminal, Digital inputs: 1, 120 V AC, connection method: 3-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field
- JTC Telescopic Transmission Jackatribut:
- CUFT: 3.4ft
- Ariston Heat Pump Swimming Pool (Pompa Panas)atribut:
- Condenser: Titanium
- Maximum Temperature (°C): 45
- Refrigerant: R410a
Daftar Harga Reversing Valve Terbaru October 2026
| AMD Reversing Valve | Rp3.699.900 |
| SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet) | Rp379.900 |
| SUPER TOOL Screw Cam Clamp Double Eyes.Twist-Cam Type | Rp6.499.900 |
| SUPER TOOL Screw Cam Clamp (Double Eyes Type) | Rp5.799.900 |
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys K (Kontaktor Magnet) | Rp139.900 |
| Ariston Heat Pump (Pompa Panas) | Rp15.999.900 |
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet) | Rp309.900 |
| Ariston Electric Water Heater Ari Stab (Pemanas Air Elektrik) | Rp19.999.900 |
| Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif) | Rp44.900 |
| KRISBOW Pneumatic Grease Pump 60:1 Ratio (Pompa Gemuk) | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/P102742462-2.jpg)

/9xP105421357-1.jpg)
/nnP102072851-84.jpg)
/19P104709045-1.jpg)
/71P103103253-789.jpg)
/09P104709009-1.jpg)
/noP102284852-12.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/KRISBOW%20Pneumatic%20Grease%20Pump%2060%3A1%20Ratio%20(Pompa%20Gemuk)/bnP104577419-2.jpg)
/d7P104582475-4.jpg)
/diP106591486-1.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/0iP102073018-24.jpg)
/P102172513-1.jpg)


/5tP102268209-3.jpg)
/96P102050330-2.jpg)
/1iP104709054-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)